Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Deckel, 8er, für PCR-Gefäße farblos, flach, für qPCR, VE=125 Strips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781334
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781334
EAN/GTIN:
     4033378437402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
8er-Strips Deckelstreifen, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit flachem Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,0476 kg
Verpackungsvolumen:
0,00151268 m³
Verpackungshöhe:
0,083 m
Verpackungsbreite:
0,135 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
125
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,30032*
€ 0,43032*
29 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 30,65*
€ 40,80*
1
pro Paket
€ 14,90*
ab € 23,88*
€ 45,01*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 48,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,43032*
€ 0,51208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35032*
€ 0,41688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34032*
€ 0,40498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30032*
€ 0,35738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 53,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.