Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße, 8er, anhängender Deckel 0,2 ml, Standard, für qPCR, VE=120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781332
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781332
EAN/GTIN:
     4033378435811
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängenden Einzeldeckeln
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,1578 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,101 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 119,91*
€ 138,89*
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 146,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,11*
€ 162,95*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 143,7408*
€ 164,3004*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,3004*
€ 195,51748
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,4304*
€ 194,48218
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,9204*
€ 193,87528
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,08*
€ 190,4952
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,7408*
€ 171,05155
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,19784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.