Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße 8er PP dünnwand.anh.Deckelstr 0,2 ml, farblos, VE = 125 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781330
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781330
EAN/GTIN:
     4033378409461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem Deckelstreifen
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,201 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsbreite:
0,249 m
Verpackungstiefe:
0,139 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 12,95*
ab € 108,81*
€ 126,79*
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 133,04*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 130,57*
€ 150,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,10*
€ 152,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,34*
€ 178,9046
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,79*
€ 173,4901
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,33*
€ 171,7527
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,57*
€ 155,3783
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 1,04456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.