Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f. Reaktionsgefäß-Ständ. 7806 05 0,5 ml, PP, VE = 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780608
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780608
EAN/GTIN:
     4033378321091
Suchbegriffe:
PCR-Rack
PCR-Ständer
pcr rack
Adapter, 0,5 ml, PP, für Reaktionsgefäß-Ständer 780605
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0083 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß-Gestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,99*
€ 15,40*
€ 18,90*
ab € 9,53*
€ 16,11*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,91*
€ 17,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,10*
€ 20,349
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.