Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll® X50 Wischtücher - Interfold / Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7441
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7441
EAN/GTIN:
     5033848006243
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Vom Aufwischen von Schmutz, Öl und Fett bis hin zum Entfernen von Lebensmittelresten - das richtige Tuch zur Hand zu haben, ist entscheidend für Ihren Betrieb. Als saubere, saugfähige und langlebige Alternative zu Papierhandtüchern, textilen Putzlappen und Handtüchern bietet WypAll® eine breite Palette aufgabenspezifischer Wischtücher, die auf die Anforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind und Ihre Arbeitsabläufe verbessern können. Das Critical Clean™-Sortiment trägt zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos mit Desinfektions- und Reinigungslösungen bei, überall dort, wo keine Kompromisse bei der Sauberkeit gemacht werden dürfen. Das Produktsortiment WypAll® X50 Critical Clean™ bietet Reinigungstücher mit längerer Einsatzbarkeit. Die blauen Reinigungstücher aus Faservlies sind speziell für leichte und mittelschwere Wischvorgänge ausgelegt und besonders für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. Die farbcodierten Reinigungstücher sind in vier Farben erhältlich (Blau, Rot, Grün und Gelb). Dies unterstützt die primäre Hygieneanforderung, Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen. Farbcodierte Reinigung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da die Farbe des Reinigungstuchs die Reinigungsaufgabe bestimmt, für die es verwendet wird. Für diese blauen Reinigungstücher aus Faservlies wird die moderne Hydroknit™-Technologie verwendet, die die Reinigungstücher besonders leicht und saugfähig macht. Durch die erhöhte Saugfähigkeit werden Rückstände vermieden, wodurch die Reinigung schneller und effizienter erfolgt. Die farbcodierten Reinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich. Die Einzelblattabgabe verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher bei gleichzeitiger kontrollierter Abgabe. Die Abmessungen jedes Tuchs betragen 41,8cm (L) x 22,1cm (B). Die Artikelnummer für Grün ist 7442, für Gelb 7443 und für Rot 7444. 6 Packungen mit je 50 gefalteten Tüchern, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 300)
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Verpackungshöhe:
0,245 m
Verpackungsbreite:
0,11 m
Verpackungstiefe:
0,076 m
Ursprungsland:
Kolumbien
Nettogewicht:
1,644 kg
Bruttogewicht:
2,21 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 25,00*
ab € 7,72*
€ 10,38*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,98167*
€ 10,76*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 8,03667*
€ 11,08334*
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 8,44334*
€ 11,705*
Lager 340
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,03334*
€ 13,26334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,26334*
€ 15,78337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91334*
€ 15,36687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49334*
€ 14,86707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03334*
€ 11,93967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,58004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.