Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugarm Alu-Rohr PP weiss 50 mm RW 75 cm Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Absaugarm Alu-Rohr PP weiss 50 mm RW 75 cm Wandmontage
Artikel-Nr.:  340-735514
Hersteller:  Steiner
Herst.-Nr.:  735514
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Reine Luft durch Punktabsaugung An jedem Arbeitsplatz an dem fuer Mensch oder Produkt die Gefahr von Schadstoffbelastungen entsteht kann durch Punktabsaugung Abhilfe geschaffen werden. Das ALSIDENT SYSTEM wurde entwickelt um Gase Daempfe Gerueche Rauche oder Staeube bereits am Entstehungsort sicher zu erfassen und eine Ausbreitung im Raum zu verhindern. Keine Aufgabe ist zu klein oder zu gross um nicht zufriedenstellend geloest zu werden. ALSIDENT-Punkt-Absaugarme werden eingesetzt um " punktuelle" Quellen von Schadstoffen erreichen zu koennen. Es gibt sie in 3 Durchmessern ( 50 75 und 100 mm) und in insgesamt ueber 20 verschiedenen Standard-Reichweiten. Sie sind leicht am oder im Arbeitstisch an der Wand oder der Decke zu befestigen oder lassen sich auch z.B. direkt auf Filtergeraete montieren. Die Rohre bestehen aus Aluminium oder PP die Gelenke - leicht zu bewegen leicht zu fixieren - immer aus resistentem PP (wahlweise in rot oder weiss).
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 229,80*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG