Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Absaugarm, Alu-Rohr, PP weiß ø 75 mm, RW 90 cm, Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Absaugarm, Alu-Rohr, PP weiß ø 75 mm, RW 90 cm, Tischmontage
Artikel-Nr.:  340-735508
Hersteller:  Steiner
Herst.-Nr.:  735508
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Reine Luft durch Punktabsaugung
An jedem Arbeitsplatz, an dem für Mensch oder Produkt die Gefahr von Schadstoffbelastungen entsteht, kann durch Punktabsaugung Abhilfe geschaffen werden. Das ALSIDENT SYSTEM® wurde entwickelt, um Gase, Dämpfe, Gerüche, Rauche oder Stäube bereits am Entstehungsort sicher zu erfassen und eine Ausbreitung im Raum zu verhindern. Keine Aufgabe ist zu klein oder zu groß, um nicht zufriedenstellend gelöst zu werden.

ALSIDENT-Punkt-Absaugarme werden eingesetzt, um "punktuelle" Quellen von Schadstoffen erreichen zu können. Es gibt sie in 3 Durchmessern (ø 50, 75 und 100 mm) und in insgesamt über 20 verschiedenen Standard-Reichweiten. Sie sind leicht am oder im Arbeitstisch, an der Wand oder der Decke zu befestigen oder lassen sich auch z.B. direkt auf Filtergeräte montieren. Die Rohre bestehen aus Aluminium oder PP, die Gelenke - leicht zu bewegen, leicht zu fixieren - immer aus resistentem PP (wahlweise in rot oder weiß).
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 307,20*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG