Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chromab. Adapter Glassäulen/Einmalspritz


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Steiner
Chromab. Adapter Glassäulen/Einmalspritz
Artikel-Nr.:  340-730105
Hersteller:  Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:  730105
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Macherey-Nagel
CHROMABOND Adapter (PVDF) zur Kombination von 1, 3, 6 ml Glas-Säulen, mit Einmalspritzen, Packung à 10 St.
... > Gerät (Labor) > Chromatographie (Säule, Zubehör, Labor) > Chromatographie (Zubehör, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner 17 Tage € 10,00* € 129,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Steiner
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  129,00* €  153,51 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 170,00*€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG