Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chromab. Adapter Glassaeulen/Einmalspritz


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Steiner
Chromab. Adapter Glassaeulen/Einmalspritz
Artikel-Nr.:  340-730104
Hersteller:  Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:  730104
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Macherey-Nagel
CHROMABOND Adapter (PVDF) zur Kombination von 1 3 6 ml Glas-Saeulen mit Einmalspritzen Packung 1 St.
... > Gerät (Labor) > Chromatographie (Säule, Zubehör, Labor) > Chromatographie (Zubehör, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Chromatographie (Zubehör)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 18,80*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG