Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, PP, ohne Deckel, mit Ausguss 15 l, H. 340 mm, verstärkt.Rand u.Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72378
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     72378
EAN/GTIN:
     4033378250650
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Eimer, PP, 15.000 ml, Höhe 340 mm, verstärkter Rand mit Ausguss, mit Henkel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
15 l
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,8473 kg
Verpackungsvolumen:
0,045325 m³
Verpackungshöhe:
0,35 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungstiefe:
0,35 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 33,90*
€ 46,09*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 45,35*
€ 59,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.