Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, PP, ohne Deckel, mit Ausguss 12 l, H. 300 mm, verstärkt.Rand u.Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72376
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     72376
EAN/GTIN:
     4033378250643
Suchbegriffe:
Deckel für Eimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Eimer, PP, 12.000 ml, Höhe 300 mm, verstärkter Rand mit Ausguss, mit Henkel
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
12 l
Material:
Polypropylen (PP)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,68 kg
Nettogewicht:
0,6765 kg
Verpackungsvolumen:
0,0398125 m³
Verpackungshöhe:
0,325 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,35 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 22,27*
€ 32,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,44*
€ 44,02*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.