Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eimer LDPE luftdicht 76 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Eimer LDPE luftdicht 76 l
Artikel-Nr.:  340-71020080
Hersteller:  Nalge Nunc
Herst.-Nr.:  71020080
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Eimer
Luftdichter Eimer aus LDPE mit Nylon-beschichtetem Henkel. Durch ihre fest abschlieenden luftdichten Deckel eignen sich diese Eimer ideal zur Aufbewahrung von Proben in Formalin und anderen Konservierungsmitteln. Robuste Henkel mit Plastikberzug. Weie Farbe. Die Eimer erfllen die OSHA-Norm 29 CFR Part 1910.1930 zur Verwendung als Schutz vor Krankheitserregern im Blut. Volumen 76 l.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 27,91*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG