Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflasche Braunglas ohne Beschicht. 250 ml Gewinde 32, mit Schraubkappe, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704014
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704014
EAN/GTIN:
     4033378405401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 250 ml, GL 32
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Material:
Kalksoda Glas
Höhe:
160 mm
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,2763 kg
Verpackungsvolumen:
0,0011074 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,226 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,52*
€ 8,18*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,69*
€ 9,81*
€ 18,90*
ab € 5,85*
€ 11,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.