Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Eimer mit Graduierung aus HDPE 9.5L Case of 6 2,5 gal .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70020025
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7002-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nalgene™ Eimer mit Graduierung aus HDPE Thermo Scientific™ Nalgene Eimer mit Graduierung aus HDPE besitzen eine breite Ausgusstülle und einen mit Polyethylen beschichteten Griff. Sie eignen sich für zahlreiche Laborreagenzien.  Extra robust für Anwendungen auch unter härtesten Bedingungen.  Ideal zum Transport von Laborlösungen und Pulvern. Polyethylen hoher Dichte (HDPE) besitzt eine längere Haltbarkeit als Hartgummi. Henkel mit Polyethylen-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten Permanente Graduierung in Litern und Pints Graduiert; Bezeichnung: Stickstoffmonoxid , 0 bis 100 ppm Kapazität (angloamerikanisch).: 2,5 gal . Artikelbeschreibung: Stickstoffmonoxid , 0 bis 100 ppm Fassungsvermögen: 2.5 gal., 9.5L
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
9,5 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
9,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,211 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.