Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beta-Schutzschürze Neoprene


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Beta-Schutzschürze Neoprene
Artikel-Nr.:  340-68000001
Hersteller:  Nalge Nunc
Herst.-Nr.:  68000001
EAN:  k.A.
Beta-Schutzschürze aus Neopren. Die 6 mm starke Neopren-Gummischutzschürze blockiert Beta-Strahlen und schützt vor gefährlichen Chemikalien. Hält > 97% von 32P Emissionen ab. Einstellbarer, textilüberzogener Halter. Keine Metallteile. Universalgröße.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Strahlenschutz Schürze
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 296,25*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG