Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, PP, Klasse B hohe Form, blaue erhabene Skala, 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-653081
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     653081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hohe form 2000:20 ml
messzylinder
Messzylinder, PP, Klasse B hohe Form, blaue erhabene Skala, 2000 ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,571 kg
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Polypropylen (PP)
Nennvolumen:
2 l
Genauigkeitsklasse:
B

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 2000ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 25,50*
€ 35,11*
1
€ 18,90*
ab € 27,11*
€ 36,61*
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 42,99*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 35,40*
€ 67,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.