Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits-Abfallsysteme


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Sicherheits-Abfallsysteme
Artikel-Nr.:  340-63790004
Hersteller:  Nalge Nunc
Herst.-Nr.:  63790004
EAN:  k.A.
Überarbeitet und besser als je zuvor! Die Easy-Snap Sicherheitsverriegelung minimiert das Verschütten wenn das System versehentlich umgekippt wird. Neue Trichter mit einem größeren Durchmesser erlauben ein leichteres Befüllen. Einfach handhabbarer Deckel reduziert flüchtige Substanzen. Ein überarbeitetes Belüftungssystem – mit einem entfernbaren Filter- minimiert Dämpfe und Rückspritzen. Die NALGENE-Verschlüsse des System sind haltbar. Jetzt erhältlich mit einem 4-Liter-System mit 14cm Trichterdurchmesser und einem 10-Liter-System mit 26cm Trichterdurchmesser. Die Trichter sind auch separat erhältlich. Die Plastikbehälter sind haltbar, chemikalienresistent, bruchfest – SICHERER als Glas. Patent angemeldet.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Trichter, Sieb (Labor) > Fasstrichter (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 61,23*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG