Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-63700015
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6370-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsysteme
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall Diese Behälter eignen sich als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall und bieten eine einfache Ein-Schritt-Sterilisation und einhändige Entsorgung von Stoffen. Kapazität (angloamerikanisch): 15 gal. Zertifizierung/Konformität: U.S. OSHA-Norm 29 CFR Teil 1910.1030 Außendurchmesser (angloamerikanisch): 13.25 in. Höhe (angloamerikanisch): 29 in. Höhe (metrisch): 74 cm Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Kapazität (metrisch): 57 l Außendurchmesser (metrisch): 34 cm Typ: Waste Container Biohazardous Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
57 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,300 kg
Verpackungsvolumen:
0,141 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik, abfallsysteme, standard-mülleimer rund, Laborbehälter (sonstiger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 393,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.