|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 340-63013000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Labor-Notizbücher aus Papier, waldgrüner Buchdeckel aus PE, Seitenformat 5 mm Karos. In diese gebundenen Notizbücher mit festem Buchdeckel können wichtige Notizen und Daten dauerhaft eingetragen und Forschungsergebnisse sachgemäß dokumentiert werden. Die Notizbücher haben dicke Deckel aus PE, Blätter aus Papier, Buchdeckel ist wasserfest. Je 100 nummerierte und grün linierte oder karierte (6,3 mm) Seiten (50 Blatt). Die Seiten bieten Raum zum Vermerk von Daten und Unterschriften von Mitarbeitern und Zeugen, die für die patentrechtliche Dokumentation erforderlich sein können. Weitere Seiten sind für Anleitungen zur Erstellung von Forschungsberichten, das Inhaltsverzeichnis und zum allgemeinen Notizbuch vorgesehen. Abmessungen 241,3 x 292,1 x 15,9 mm, Seitenmaße 210 x 297 mm. Hinweis: Abbildung kann von Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
| |