Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CellOx 325-3 Galvanischer Sauerstoffsensor mit OxiCal-SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-618171012
Herst.-Nr.:  201545
EAN:  k.A.
CellOx 325-3 Galvanischer Sauerstoffsensor mit OxiCal-SL Kalibrier- und Aufbewahrungs-Gef wasserdichtem Stecker (IP 66) Kabellnge 3 m Inkl. Reinigungslsung Schleiffolie 3 Wechselmembrankpfe und Elektrolyt
... > Gerät (Labor) > Elektrochemisches Gerät (Zubehör, Labor) > Elektrode (Zubehör, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Elektrode (Zubehör)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 615,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG