Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Y-Verbindungsstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61520500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6152-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Nalgene™ Y-Verbindungsstücke Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Beschreibung: Y-Typ-Verbindungsstück Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1/2 in. Typ: Tubing Connector Zur Verwendung mit: 1/2 in. Verpackungsmenge: 12 Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Größter Schlauch Innendurchmesser:
12,7 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,370 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.