Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ handbetriebene Unterdruckpumpe mit Manometer (Zinklegierung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61330010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6133-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Nalgene™ handbetriebene Unterdruckpumpe mit Manometer (Zinklegierung) Die Thermo Scientific™ Nalgene™ handbetriebene Unterdruckpumpe mit Manometer (Zinklegierung) erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen. Beschreibung: Vakuumpumpe Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Max. Vakuum: 30 psig (35 kPag) Flussrate: 15 cc Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: 6133 - 2000 Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,750 kg
Verpackungsvolumen:
0,030 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,78*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 232,78* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.