Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-61310010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     6131-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer Thermo Scientific Nalgene Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer werden aus PVC hergestellt. Beschreibung: Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 4 Max. Vakuum: (635 mm) Hg (25 in.) Flussrate: 15 cc Typ: Vakuumpumpe Zur Verwendung mit: 6132-2000 Repair Kit Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,810 kg
Verpackungsvolumen:
0,018 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 122,14*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 149,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 149,12*
€ 177,45
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 146,81*
€ 174,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 137,38*
€ 163,48
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 133,84*
€ 159,27
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 127,80*
€ 152,08
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 596,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.