Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell f. Reaktionsgefäße variabler Durchm.
Gestell f. Reaktionsgefäße variabler Durchm.
Artikel-Nr.:
     340-59740404
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5974-0404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nalgene™ schwimmende Gestelle für Mikroröhrchen aus Polypropylen Zum Auftauen, Kühlen und Inkubieren bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese schwimmenden Gestelle für Mikroröhrchen sind speziell für Labore in der Gentechnik, Mikrobiologie und Immunologie geeignet. Array: 4 x 4 Höhe (metrisch): 65 mm Länge (metrisch): 103 mm Positionen: 16 Form: Quadratisch Breite (metrisch): 103 mm Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Beschreibung: Quadratisch, 4 x 4-Array Zur Verwendung mit (Geräte): Röhrchengrößen: 1.0, 1.2 und 2.0 ml Aufnahmevermögen: 1.0 – 2.0 ml-Röhrchen Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Schwimmendes Gestell für Mikroröhrchen Unit Size: Case of 16
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,008 m³
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,690 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, Cryo-Röhrchen, Cryoröhrchen, Kryo-Röhrchen, Kryoröhrchen, Einmal-Reaktionsgefäß, Mikroröhrchen, Mikrozentrifugengefäß, Mikrozentrifugenröhrchen, Cryoröhrchen Gestell, Cryoröhrchen Ständer, Cryoröhrchengestell, Cryoröhrchenständer, Kryoröhrchen Gestell, Kryoröhrchen Ständer, Kryoröhrchengestell, Kryoröhrchenständer, Kühlrack für Cryoröhrchen, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Schwimmständer, cryoröhrchen 2ml, cryo röhrchen, cryoröhrchen thermo fisher, Reaktionsgefäß-Gestell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
16
€ 8,50*
ab € 10,01*
€ 10,57*
1
€ 18,90*
ab € 7,33*
€ 12,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,01* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 169,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.