Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Control -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5910013003
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00130-03
EAN/GTIN:
     4255661409860
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Heidolph 5910013003 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
16,400 kg
Nettogewicht:
13,000 kg
Verpackungsvolumen:
0,074 m³
Verpackungshöhe:
0,45 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,47 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: heidolph vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Vakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.792,09*
€ 3.322,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,77*
€ 3.278,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.626,76*
€ 3.125,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.551,86*
€ 3.036,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,62*
€ 2.961,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.