| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5690050000 Herst.-Nr.: 569-00500-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein Ventil schließt die Wasserzufuhr automatisch, sobald der Rotationsverdampfer ausgeschaltet wird. Dies verhindert unnötigen Wasserverbrauch und senkt so Ihre Kosten. Außerdem verhindert dieser Sicherheitsmechanismus einen Wasserschaden im Labor (Nur für Hei-VAP Expert Control und Hei-VAP Ultimate Control) Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,23 m | Verpackungshöhe: | 0,10 m | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ | Nettogewicht: | 0,740 kg | Bruttogewicht: | 0,940 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotationsverdampfer (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 424,98* | € 444,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,41* | € 466,86* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,84* | € 532,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|