| |
|
| Artikel-Nr.: 340-56101040 Herst.-Nr.: 5610-1040 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Universal-Adapter der Fasspumpe passt dichtschließend auf Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Durchmesser. Die Behälterverschraubungen können mit dem 3/4''-Gewinde und der Kontermutter im Behälter eingeschraubt werden. Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen. Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen. Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt. Mediumsberührte Teile PP, PE und PVC Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr Für Fasstiefen von 40–67 cm Zwei Adapter für Zufüllgebinde Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2,11 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Flaschen-Gewindeadapter, GL-Gewindeadapter, Gewinde Ausgleich Adapter, Gewindeadapter PP, Gewindeadapter PTFE, hand-fasspumpe bürkle, gl gewindeadapter, Handpumpe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 270,08* | € 290,20* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,28* | € 363,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 335,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|