Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel Edelstahl, V2A, Inhalt 2500 ml, Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-53702000
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5370-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Messschaufel
Pharma-Probenschaufel
Mit der Schaufel Edelstahl lassen sich Proben von Pulvern, Granulaten und Pasten entnehmen. Das Material aus Edelstahl V2A (1.4301) ist sterilisierbar sowie autoklavierbar. Die rostfreie Edelstahlschaufel hat eine glatte, hochglanzpolierte Oberfläche und ist für Lebensmittel einsetzbar. Dank der röhrenförmigen Form lässt sich die Schaufel einfach in das zu beprobende Medium eintauchen. Die hohen Seiten verhindern dabei ein Herausrieseln der Probe. Der runde Griff sorgt für einen guten Halt. Die robuste Schaufel ist ideal für die Bereiche Chemie, Pharmazie, Futter- und Lebensmittel. Edelstahl V2A (1.4301) Sterilisierbar Robust
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Nennvolumen:
2,5 l
Material:
Edelstahl
Nettogewicht:
0,6755 kg
Ursprungsland:
Pakistan
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messschaufel edelstahl, bürkle meßschaufel, pharma probenschaufel, Schaufel (sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 49,65*
€ 57,10*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 60,53*
€ 68,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.