Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-52500050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     5250-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenreinigungsbehälter
Pipettenspülsystem Reinigungsbehält...
pipettenspülsystem reinigungsbehält...
Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten) Thermo Scientific Nalgene Pipettenreinigungssätze enthalten alles, was Sie zum Reinigen von Pipetten benötigen. Zur Verwendung mit: Pipetten bis zu 24 Zoll L ( 61 cm) Höhe (angloamerikanisch): 24 in. Größe: C Beschreibung: Pipet Cleaning Set E Enthält: <ul><li>One pipet jar</li><li>One basket</li><li>One washer/rinser of size C</li></ul> Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,400 kg
Verpackungsvolumen:
0,136 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Reinigungsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 811,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,76*
€ 1.106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,43*
€ 1.088,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,66*
€ 1.049,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,54*
€ 965,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.