| |
|
| Artikel-Nr.: 340-52500040 Herst.-Nr.: 5250-0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Pipettenreinigungssätze (41 oder 61 cm Pipetten) Thermo Scientific Nalgene Pipettenreinigungssätze enthalten alles, was Sie zum Reinigen von Pipetten benötigen. Zur Verwendung mit: Pipetten bis zu 16 Zoll L ( 41 cm ) Höhe (angloamerikanisch): 16 in. Größe: B Beschreibung: Pipet Cleaning Set D Enthält: <ul><li>One pipet jar</li><li>One basket</li><li>One washer/rinser of size B</li></ul> Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 5,292 kg | Verpackungsvolumen: | 0,103 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Reinigungsbehälter |
| | |
| |