Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Ultimate 600 -- UK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235206002
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-52060-02
EAN/GTIN:
     4255661404131
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Die Möglichkeit zwischen genauer Dosierung und schnellem Fördern zu wechseln machen dieses Pumpenmodell zur perfekten Ergänzung eines Reaktorsystems. Mit einer Flussrate von 2,0 – 4.056 ml/min, im Betrieb mit Einkanalpumpenköpfen, können Ströme von Feed–Batch- und Chemostat–Betriebsweisen präzise gefördert werden. Ebenso ist eine zügige Befüllung und Entleerung des Reaktorsystems möglich. Neben den auswählbaren Prozessparametern - Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten - ist die Fördercharakteristik der Pumpe im Programm hinterlegt. Durch die analoge und digitale (RS 232) Schnittstelle können Prozesse automatisiert ablaufen. Alle Medien werden mit einer Regelgenauigkeit von ±0,5 %, bei einer Drehzahl von 24 – 600 U/min gefördert. Ein optionaler Fußschalter kann zur Dosierung per Fußdruck angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
8,760 kg
Nettogewicht:
7,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.326,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.604,04*
€ 4.288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.524,05*
€ 4.193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.404,82*
€ 4.051,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.351,59*
€ 3.988,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.326,07*
€ 3.958,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.