Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hei-FLOW Ultimate 120 -- EU-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5235201000
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     523-52010-00
EAN/GTIN:
     4255661404025
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Besonders im pharmazeutischen, kosmetischen oder Nahrungsmittelbereich ist das akkurate Dosieren von besonderer Wichtigkeit. Nachvollziehbare Prozessbedingungen sind Voraussetzung für die sichere Förderung sensibler Medien. Dies wird durch eine Regelgenauigkeit von ±0,5 % sowie eine genaue Einstellung der Drehzahl (5 – 120 U/min) sichergestellt. Zusätzlich kann durch einen optionalen Fußschalter die Pumpe in abgeschlossenen Abzugshauben betrieben werden. Die Parameter - Drehzahl, Drehrichtung sowie Ein/Aus Funktion – können entweder durch die analoge oder digitale Schnittstelle extern angesteuert werden. Bei diesem Modell kann zwischen einem Einkanal- oder Mehrkanalpumpenkopf ausgewählt werden. Die Flussraten variieren je nach Pumpenkopf: für den Einkanalkopf gilt eine Flussrate von 0,38 – 813 ml/min; für den Mehrkanalkopf 0,005 – 364 ml/min. Je nach Fokus des Prozesses können folgende Parameter am Gerät eingestellt werden: Drehzahl, Schlauchdurchmesser, Fördermengenanzeige, Dosiervolumen, Intervalldosierung und Pausenzeiten. Für optimale Dosierergebnisse kann die Pumpe kalibriert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
PD 5201
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
9,040 kg
Nettogewicht:
7,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,27 m
Verpackungstiefe:
0,46 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.557,59*
€ 2.709,78*
Frei Haus
ab € 2.665,23*
€ 2.837,04*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.819,12*
€ 3.303,95*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.462,04*
€ 3.634,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.634,34*
€ 4.324,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.596,65*
€ 4.280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.501,56*
€ 4.166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.462,04*
€ 4.119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
526-16000-00
ab € 92,00*
Zubehör
Heidolph
524-90010-00
ab € 201,45*
Zubehör
Heidolph
524-90021-00
ab € 178,15*
Zubehör
Heidolph
524-90022-00
ab € 196,07*
Zubehör
Heidolph
526-14100-00
ab € 149,81*
Zubehör
Heidolph
524-81220-00
ab € 2.866,56*
Zubehör
Heidolph
524-80420-00
ab € 699,01*
Zubehör
Heidolph
524-40810-00
ab € 1.022,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.