| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5235001003 Herst.-Nr.: 523-50010-03 EAN/GTIN: 4255661403776 |
| |
|
| | |
| Diese Peristaltikpumpe bietet sich für die simple Förderung sämtlicher Medien an. Der Pumpenantrieb dieses Modells macht es möglich zwischen einem Einkanal- und Mehrkanalpumpenkopf zu wechseln. Durch einfaches Umlegen des Schalters kann zusätzlich entgegengesetzt des Uhrzeigersinns gefördert werden. Je nach adaptiertem Pumpenkopf ist eine Flussrate von 0,83 – 861 ml/min für den Einkanal- und 0,005 – 364 ml/min für den Mehrkanalpumpenkopf garantiert. Dabei fördert die Core 120 mit einer Regelgenauigkeit von ±2 % bei einem Drehzahlbereich von 10 – 120 U/min. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |