Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOTKUEHLSYSTEM CO2 BASIC-GERAETE Notkühltemperatur -30 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-51900361
Hersteller:  Thermo Electron
Herst.-Nr.:  51900361
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laborgeräte
NOTKUEHLSYSTEM CO2 BASIC-GERAETE Notkühltemperatur -30 bis -70 GRC einstellbar in 1K-Schritten. Max. Umgebungstemperatur < 31 GRC Lieferung inkl. Anschlußmaterial für bis zu 3 Gasflaschen. (Gasflaschen mit Steigrohr erforderlich, nicht im Liefer- umfang enthalten) zum leichten Reinigen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Anwendungen kann keine Garantie auf die Haltbarkeit der Beschichtung gegeben werden. Die Gasblende wird anstelle der Glastür installiert. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche Edelstahlplatte mit 3 verschließbaren Bohrungen D23mm Max. Umgebungstemperatur < 31 GRC
... > Gerät (Labor) > Laborgerät (sonstiges) > Laborgerät (sonstiges)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 2.382,60*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.382,60*
€ 2.835,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG