| |
|
| Artikel-Nr.: 340-51302047 Herst.-Nr.: 51302047 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Puffer pH=7.00 30x20mL Siegelrandbeutel pH-Wert (bei 25°C): 7,00 pH, Genauigkeit: ±0,02 pH, Haltbarkeit: 2 Jahre, Volumen: 30*20 mL, Qualitätszertifikat: ja, Rückführbarkeit: NIST, Verwendung: Kalibrierung von pH-Sensoren, Weitere Informationen: | | pH-Wert: | 7,00 | Ursprungsland: | Schweiz | Bruttogewicht: | 0,806 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 47,17* | € 60,85* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 44,44* | € 64,04* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,27* | € 72,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 78,87* | € 97,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,909* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|