Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzweckbehälter, PE-HD, orange, mit 2 Griffen, 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Mehrzweckbehälter, PE-HD, orange, mit 2 Griffen, 30 l
Artikel-Nr.:  340-47707
Hersteller:  Vitlab
Herst.-Nr.:  47707
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälter, PE-HD, orange, mit 2 Griffen, 30 l
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Gefäß, Behälter (Labor) > Laborbehälter (Labor, Teile)
Weitere Suchbegriffe: Laborbehälter (sonstiger)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 16,30*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG