Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican® zur Varizenverödung/Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-4665120
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4665120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Sterican® zur Varizenverödung/Blutentnahme/ Einmalkanüle für spezielle Indikationen - G 18 x 1½'' SB / Ø 1,20 x 40 mm - Spenderkarton zu 100 STück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0016 kg
Bruttogewicht:
0,0016 kg
Durchmesser:
1,2 mm
Länge:
40 mm
Reg. Markenzeichen:
Sterican ®
Ursprungsland:
Malaysia

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
€ 6,50*
ab € 2,56*
€ 3,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 3,52*
€ 5,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 6,02*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 7,21*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 7,26*
€ 11,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 11,305
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.