| |
|
| Artikel-Nr.: 340-4657624 Herst.-Nr.: 4657624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterican®/ Einmalkanüle für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraarterielle Injektionen - Gr. 12 - G 22 x 1 ¼'' / Ø 0,70 x 30 mm - Spenderkarton zu 100 STück Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0014 kg | Bruttogewicht: | 0,0014 kg | Durchmesser: | 0,7 mm | Länge: | 30 mm | Reg. Markenzeichen: | Sterican ® | Ursprungsland: | Malaysia |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,98* | € 3,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,04* | € 3,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 4,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,41* | € 4,13* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,01* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0501* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|