Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewar-Gefäße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41501000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     4150-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße
Dewar-Gefäße Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder Eiswasser kurzfristig mit Thermo Scientific™ Dewar-Kolben auf. Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Kapazität (angloamerikanisch): 33,814 fl oz. Kapazität (metrisch): 1 l Innentiefe (metrisch): 195 mm Innentiefe (angloamerikanisch): 7,7 in. Innendurchmesser (metrisch) Öffnung: 96 mm Innendurchmesser (angloamerikanisch) Öffnung: 3,8 in. Höhe (metrisch): 251 mm Höhe (angloamerikanisch): 9,9 in. Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,520 kg
Verpackungsvolumen:
0,079 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Trockeneisbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 212,35*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 223,39*
€ 255,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 223,39* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.021,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.