Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tiefkühltruhe, +/- 0°C bis -40°C, Inhalt 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Tiefkühltruhe, +/- 0°C bis -40°C, Inhalt 100 l
Artikel-Nr.:  340-411106342
Herst.-Nr.:  6342
EAN:  k.A.
GFL-6342 Tiefkühltruhe mikroprozessor-gesteuert, mit variablem Alarmsystem und potentialfreiem Kontakt zum Anschluss an eine hausinterne Alarmanlage Multifunktionale Bedieneinheit: mit leicht verständlichen Symbolen, durch Schlüsselschalter gesichert. Alarmgrenzwerte (0-20 K) für Über-/Untertemperatur sowie Alarmunterdrückungen (0-999 Min.) individuell einstellbar. Automatische Alarm- und Fehleranzeige, Eingabe/Abruf aller sicherheitsrelevanten Werte: Soll- und Isttemperatur, Über- und Untertemperatur, Akkukapazität und –ladezustand. RS 232 Schnittstelle: zur Überwachung und Datenregistrierung per PC. EX-geschützter Nutzraum, frei von Zündquellen: aus Edelstahl Rostfrei. Außen anliegende Kühlschlangen gewährleisten direkte Kälteübertragung von allen Seiten, hohe Gefrierge-schwindigkeit im gesamten Nutzraum und gleichmäßige Temperaturverteilung. Nutzraumdeckel: 2-fach abgedichtet (davon eine Magnetdichtung) und isoliert, mit Sicher-heitsschloß und gewichtsausgleichenden Federbändern. Außengehäuse: aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, weitgehend lauge-, säure- und hitzebeständig. Vier Lenkrollen (zwei davon feststellbar) gewährleisten leichten Transport der Tiefkühltruhe an verschiedene Einsatzstellen. Isolation: allseitig 150 mm dicke, fugenlose und diffusionsdichte Polyurethan-Einschäumung, FCKW-frei. Kälteanlage: gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV D 4 Ausgabe 88, in Fassung vom 01.10.97. Der vollhermetische Hochleistungskompressor, der luftgekühlte Kondensator, der bauteilgeprüfte Sicherheitsdruckwächter (Pressostat) und andere Schaltelemente sind im Maschinenraum leicht zugänglich montiert. Sicherheitskältemittel: FCKW-frei und nicht brennbar. Das Gerät hat das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit.//Technische Daten//Temperaturbereich: ± 0°C bis –40°C.//Volumen: 100 Liter//Schnittstelle: RS 232//Stromanschluss: 230V, 1 Ph, 50 Hz (andere Spannung/Frequenz auf Anfrage)//Leistungsaufnahme: 0,6 kW//Nutzraummaße: B 710 mm, T 440 mm, H 340 mm//Außenmaße mit bzw. ohne Scharniere und Schloß: B 960 mm, T 790/690 mm, H 1080/1000 mm//Gewicht: 180 kg
... > Gerät (Labor) > Kühlen (Labor) > Tiefkühlschrank (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühlschrank, Tiefkühltruhe, Tiefkühltruhe, Tiefkühlschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 5.678,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.678,00*
€ 6.756,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG