Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolyt-Lösung KCl, 3 mol, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-41068
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     4-1068
EAN/GTIN:
     4058072020637
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
elektrolytlösung 1000ml
Gebrauchsfertige Lösungen Best.-Nr. 4-1068 KCl 3 mol, ohne Silberchlorid. Für Bezugselektroden und Kombinationselektroden (Einstabmessketten)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: elektroden nachfülllösung, elektrolytlösung 3 mol/l, Pufferlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.