Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLEENGUARD* T56 Schutzanzug


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Steiner
KLEENGUARD* T56 Schutzanzug
Artikel-Nr.:  340-378009869
Hersteller:  Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:  9640
EAN:  k.A.
KLEENGUARD* T56 Schutzanzug weiß, mit Kapuze 25 Stk./Karton Größe XXL  Strapazierfähiges Dreischichtmaterial hält 99 % der Partikel, die größer als 1 Mikron sind, zurück (Aloxite-Test des Institute of Occupational Medicine).  zusätzliche Schutzleistung (Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination)  Dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit.  atmungsaktives und reißfestes SMS-Material für verminderte Wärmebelastung.  Reißverschluss auf voller Länge.  neuen Körper betonten Schnitt mit innen liegenden Nähten Tragekomfort und Sicherheit  Silikonfrei für sensible Einsatzbereiche  neu entwickelte und Platz sparende Verpackung  neuer Spendersystemähnlicher Karton bietet durch eine perforierte Öffnung am unteren Rand eine Entnahmemöglichkeit. Die restlichen Overalls bleiben somit geschützt im geschlossenen Karton zurück. Perforierte Tragegriffe erleichtern zudem Handhabung und Transport. Einsatzbereiche: Asbestentsorgung, Anmischung von staubförmigen Basischemikalien, Wartung, Revision, Grobschmutzarbeiten, Bauwesen, Ver- und Entsorgung, Reinigungsunternehmen.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 177,55*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,55*
€ 211,28
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG