Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aquarellpinsel Serie 1520 L Groesse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-372610001
Hersteller:  da Vinci
Herst.-Nr.:  372610001
EAN:  k.A.
Aquarellpinsel Serie 1520 L Groesse 1
... > Handwerkzeug > Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug > Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Pinsel, Flachpinsel, Lackierpinsel, Deckenbürste, Quast, Heizkörperpinsel, Roßhaarpinsel, Strichzieher, Flächenstreicher, Universalpinsel, Ringpinsel, Rundpinsel
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 4,36*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG