Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EKASTU-Augenspülflasche, gefüllt (500 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Steiner
EKASTU-Augenspülflasche, gefüllt (500 ml)
Artikel-Nr.:  340-365220005
Hersteller:  Ekastu
Herst.-Nr.:  277961
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
- mit steriler Kochsalzlösung - für den einmaligen Gebrauch - in versiegeltem Zustand sehr lange haltbar
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg 10 Tage pro Stück € 10,00* € 16,00*
mediprax 4 Tage pro Stück € 5,90* € 16,11*
Steiner 17 Tage pro Stück € 10,00* € 16,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Steiner
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,25* €  19,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 170,00*€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG