Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX IR 1 Infrarot-Adapter für PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3623
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Prozessüberwachung mittels PC für WINDOWS®, mit Zusatzfunktionen wie Versuchsprotokollierung und komfortabler Speicherverwaltung. Es wird WINPULS®-Software und Infrarot-Adapter IR 1 für Schnittstelle RS 232 benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,2 m
Verpackungshöhe:
0,1 m
Verpackungsvolumen:
0,004 m³
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,08 kg
Ursprungsland:
Taiwan

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.