Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalienhandschuhe (Paar) 30 cm lang Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Steiner
Chemikalienhandschuhe (Paar) 30 cm lang Gr. M
Artikel-Nr.:  340-362010230
Hersteller:  LAT
Herst.-Nr.:  362010230
EAN:  k.A.
Neoprene hohe Widerstandsfaehigkeit gegen Chemikalien schwarz kurze oder lange Ausfuehrung rutschfestes Profil auf der Handinnenflaeche innen velourisiert Groessen S - XL
... > Arbeitskleidung, Schutzbekleidung > Handschutz > Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Fünffingerhandschuhe, Schutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 9,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG