Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, PP, transparent 50 ml, NS 12/21, PP-Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-36028
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     36028
EAN/GTIN:
     4033378235848
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
brand messkolben 50ml
messkolben 50 ml
Messkolben, PP, transparent, Klasse B, 50 ml, NS 12/21, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Schliffgröße:
NS 12/21
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Transparent
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0176 kg
Verpackungsvolumen:
0,00031388 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungstiefe:
0,045 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 8,18*
€ 10,99*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.