Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Ablagetisch für Folienschweißgerät


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Steiner
Ablagetisch für Folienschweißgerät
Artikel-Nr.:   340-320121090
Hersteller:   NeoLab Migge
Herst.-Nr.:   21090
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
neoLab-Ablagetisch für Folienschweißgerät 2-1098 und 2-1099. Erleichtert das Abschneiden des eingeschweißten Gutes. Klappbar. Aufbaumaße: 330 x 280 x 130 mm (L x B x H) Nr. 2-1090
... > Gerät (Labor) > Laborgerät (sonstiges) > Laborgerät (sonstiges)
Weitere Suchbegriffe: Laborgeräte (sonstige)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner 18 Tage € 10,00* € 72,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Steiner
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  72,00* €  85,68 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 170,00*€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG