Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch Innendurchmesser: 9 mm Außendurchmesser: 13 mm Wandstärke: 2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3200913
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 9 mm Außendurchmesser: 13 mm Wandstärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,1296 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Wanddicke:
2 mm
Bruttogewicht:
0,133 kg
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 14,90*
ab € 25,89*
€ 46,22*
Lager 340
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 58,66*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 179,69*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 240,85*
€ 277,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 58,66*
€ 69,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 52,11*
€ 62,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.466,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.