Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitonschlauch Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 10 mm Wandstärke: 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3200710
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3200710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Vitonschlauch Innendurchmesser: 7 mm Außendurchmesser: 10 mm Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,06872 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Wanddicke:
1,5 mm
Reg. Markenzeichen:
Viton ®
Material:
Fluorkautschuk (FKM)
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Vitonschlauch, laborschlauch fpm, laborschlauch, Schlauch (sonstiger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 28,63*
Lager 340
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 35,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 35,68*
€ 42,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 35,08*
€ 41,75
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 30,82*
€ 36,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 892,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.